ABB BV - SB48 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0838
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 9.5 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363127970
Sonepar Artikelnummer
121160140
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0838
Hersteller Typ
SB48
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0838
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
9.5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.162 kg
Schrumpfschlauch-Box, Typ PLG, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Nenndurchmesser 4,8 mm, schwarz, Laenge 9,5 m


