ABB BV - SRPE-10-9 Kunststoffspiralschlauch Polyethylen, -10-80°C, naturfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054090R0217
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 7.5 .. 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363174608
Sonepar Artikelnummer
120276423
Hersteller Artikelnummer
7TCG054090R0217
Hersteller Typ
SRPE-10-9
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054090R0217
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
7.5 .. 60 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
80 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Nein
Wandstärke:
0.8 mm
Wendelbreite:
11.4 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.218 kg


