ABB BV - SRPE-15-9 Kunststoffspiralschlauch Polyethylen, -10-80°C, naturfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054090R0223
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 12 .. 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363174622
Sonepar Artikelnummer
120520560
Hersteller Artikelnummer
7TCG054090R0223
Hersteller Typ
SRPE-15-9
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054090R0223
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
12 .. 70 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1 mm
Wendelbreite:
15 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.363 kg


