ABB BV - SRPE-19-0 Kunststoffspiralschlauch Polyethylen, -10-80°C, schwarz UV-best.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054090R0224
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 19 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363174707
Sonepar Artikelnummer
120520561
Hersteller Artikelnummer
7TCG054090R0224
Hersteller Typ
SRPE-19-0
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054090R0224
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
15 .. 100 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
80 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Nein
Wandstärke:
1.3 mm
Wendelbreite:
18.2 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.499 kg


