ABB BV - SRPE-19-9 Kunststoffspiralschlauch Polyethylen, -10-80°C, naturfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054090R0225
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 19 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 15 .. 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363174646
Sonepar Artikelnummer
120520562
Hersteller Artikelnummer
7TCG054090R0225
Hersteller Typ
SRPE-19-9
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054090R0225
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
19 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
15 .. 100 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
80 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Nein
Wandstärke:
1.3 mm
Wendelbreite:
18.2 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.429 kg


