ABB BV - SRPE-6-9 Kunststoffspiralschlauch Polyethylen, -10-80°C, naturfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054090R0233
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 4 .. 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363174585
Sonepar Artikelnummer
120520564
Hersteller Artikelnummer
7TCG054090R0233
Hersteller Typ
SRPE-6-9
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054090R0233
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
4 .. 50 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
80 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Nein
Wandstärke:
0.5 mm
Wendelbreite:
7 mm
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.227 kg


