ABB BV - TBM0400 Shrink-Kon Schrumpfschl, mw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 10,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017320R0035
Schrumpfrate - 3:1
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160955
Hersteller Artikelnummer
7TCA017320R0035
Hersteller Typ
TBM0400
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017320R0035
Schrumpfrate:
3:1
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.059 kg
TBM, Schrumpfschlauch fuer Niederspannungsanwendungen im Dauereinsatz (600V, 90 GradC), mittelwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 10.2 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +120 GradC, Laenge 6


