ABB BV - TBM0750 Shrink-Kon Schrumpfschl, mw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 19,1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017410R0007
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 6.1 m
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160968
Hersteller Artikelnummer
7TCA017410R0007
Hersteller Typ
TBM0750
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017410R0007
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
6.1 m
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.059 kg
TBM, Schrumpfschlauch fuer Niederspannungsanwendungen im Dauereinsatz (600V, 90 GradC), mittelwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 19.1 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +120 GradC, Laenge 6


