ABB BV - TBM0950 Shrink-Kon Schrumpfschl, mw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 25,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017410R0008
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 3.6 m
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121161129
Hersteller Artikelnummer
7TCA017410R0008
Hersteller Typ
TBM0950
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017410R0008
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
3.6 m
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.077 kg
TBM, Schrumpfschlauch fuer Niederspannungsanwendungen im Dauereinsatz (600V, 90 GradC), mittelwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 24.1 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +120 GradC, Laenge 3


