ABB BV - TBTA-ZH-25 Shrink-Kon selbstamalgamier. Band,EPR-Basis(Ethylen-Propylen-Kauts.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017990R0021
Länge - 9 m
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 39173200
Gewicht - 0.399 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363109532
Sonepar Artikelnummer
121161028
Hersteller Artikelnummer
7TCA017990R0021
Hersteller Typ
TBTA-ZH-25
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017990R0021
Länge:
9 m
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.399 kg
Selbstamalgamierendes Band fuer die Isolation und Ummantelung von Kabeln, EPR- Basis (aethylen-Propylen- Kautschuk), schwarz, Breite 25 mm, Laenge 9 m


