ABB BV - TBW0750 Shrink-Kon Schrumpfschl., dickw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 19,1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017410R0023
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 1.22 m
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160951
Hersteller Artikelnummer
7TCA017410R0023
Hersteller Typ
TBW0750
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017410R0023
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
1.22 m
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg
TBW, Schrumpfschlauch fuer Niederspannungsanwendungen im Dauereinsatz (600V, 90 GradC), dickwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 19.1 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +120 GradC, Laenge 6.1


