ABB BV - TBW2700 Shrink-Kon Schrumpfschl., dickw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 68,1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017400R0004
Schrumpfrate - 3:1
Länge - 1.22 m
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363109624
Sonepar Artikelnummer
121161004
Hersteller Artikelnummer
7TCA017400R0004
Hersteller Typ
TBW2700
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017400R0004
Schrumpfrate:
3:1
Länge:
1.22 m
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.590 kg
TBW, Schrumpfschlauch fuer Niederspannungsanwendungen im Dauereinsatz (600V, 90 GradC), dickwandig, Schrumpfverhaeltniss 3:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 68.1 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +120 GradC, Laenge 1.2


