ABB BV - TC223-TB Befestigungssockel Beschriftungsflaeche Kabelb. befestigt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009720R0006
Länge - 32.51 mm
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121161361
Hersteller Artikelnummer
7TAG009720R0006
Hersteller Typ
TC223-TB
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009720R0006
Länge:
32.51 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
TC223-TB Befestigungssockel, Beschriftungsflaeche Kabelb. befestigt, PA 6.6, 85°C 32.51x19.68mm ,


