ABB BV - TC350AN Wiederzuöffnende Kabelschelle Außenrasterung,Selbstklebend/Anschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009500R0036
Länge - 25 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121161362
Hersteller Artikelnummer
7TCG009500R0036
Hersteller Typ
TC350AN
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009500R0036
Länge:
25 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Die Kabelhalter zum Wiederöffnen ermöglichen durch die Außenrasterung des Halters eine geschützte Montage von empfindlichen Leitungen, Lichtwellenleitern-Leitungen etc. Der Kabelhalter ist in 6 bzw. 3 Rasterstufen auf die gewünschte Höhe einstellbar. Er kann sowohl angeklebt als auch angeschraubt werden. Zudem ist der Verschlussbügel mit einem elastischen Polyamidband unverlierbar mit dem Sockel verbunden. Darüber hinaus sorgen die schaumbeschichtete Klebefolie aus synthetischem Polymer und die große Klebefläche für eine hohe Haftfähigkeit. Hierbei gleicht die geschäumte Klebefolie beim Andrücken des Sockels Unebenheiten auf der Montagefläche aus. Die leistungsstarken Kabelhalter vervollständigen die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und decken die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.


