ABB BV - TCP360 Deltec Abstandshalter stapelbar für Koaxialkabel aus Polypropylen,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAA159160R0000
Länge - 53.34 mm
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121161293
Hersteller Artikelnummer
7TAA159160R0000
Hersteller Typ
TCP360
Hersteller Artikel Nr.:
7TAA159160R0000
Länge:
53.34 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Abstandhalter, robust, zum Eindrücken, für Kabelbinderbreite bis zu 12,7 mm, schwarz, Polypropylen UV-beständig


