ABB BV - TS1025HF Ty-Fast Flammwidrige Kabelbind. nach UL 94 V-0, 100 x 2,5 mm, 80N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054360R0062
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 90 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Herkunftsland - TH
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160647
Hersteller Artikelnummer
7TCG054360R0062
Hersteller Typ
TS1025HF
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054360R0062
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
90 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


