ABB BV - TS2045HF Ty-Fast Flammwidrige Kabelbind. nach UL 94 V-0, 200 x 4,8 mm, 220N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054360R0064
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Herkunftsland - TH
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160648
Hersteller Artikelnummer
7TCG054360R0064
Hersteller Typ
TS2045HF
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054360R0064
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


