ABB BV - TS3675HF Ty-Fast Flammwidrige Kabelbind. nach UL 94 V-0, 370 x 7,6 mm, 540N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054360R0067
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Herkunftsland - TH
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160650
Hersteller Artikelnummer
7TCG054360R0067
Hersteller Typ
TS3675HF
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054360R0067
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


