ABB BV - TY100-18X-M Ty-Fast Kabelbinder 100x2,5 mm, 80N, schwarz/UV-bestaendig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054360R0431
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 80 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160085
Hersteller Artikelnummer
7TCG054360R0431
Hersteller Typ
TY100-18X-M
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054360R0431
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
80 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


