ABB BV - TY1000-175X-L Ty-Fast Kabelbinder 1020x8,8 mm, 800N, schwarz/UV-bestaendig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054520R0007
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 800 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160112
Hersteller Artikelnummer
7TCG054520R0007
Hersteller Typ
TY1000-175X-L
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054520R0007
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
800 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


