ABB BV - TY1050-245X-L Ty-Fast Kabelbinder 1030x12 mm, 1200N, schwarz/UV-bestaendig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054510R0016
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 1200 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160127
Hersteller Artikelnummer
7TCG054510R0016
Hersteller Typ
TY1050-245X-L
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054510R0016
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
1200 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


