ABB BV - TY125-18X-M Ty-Fast Kabelbinder 150x2,5 mm, 80N, schwarz/UV-bestaendig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054360R0433
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 80 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160090
Hersteller Artikelnummer
7TCG054360R0433
Hersteller Typ
TY125-18X-M
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054360R0433
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
80 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


