Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB BV - TY175-50 Ty-Fast Kabelbinder 188x4,8 mm, 220N, naturfarben

ABB BV
kopierenkopieren
ABB BV - TY175-50   Ty-Fast Kabelbinder 188x4,8 mm, 220N, naturfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7TAG054360R0153

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Min. Haltekraft - 222 N

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121160071

Hersteller Artikelnummer

7TAG054360R0153

Hersteller Typ

TY175-50

Hersteller Artikel Nr.:

7TAG054360R0153

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Min. Haltekraft:

222 N

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt. Hochmoderne Roboter- und Rohmaterialhandhabung gewährleisten Produkt- und Materialquailtät während des gesamten Herstellungsprozesses. Die integrierte Kabelbindernase kombiniert einen niedrigen Einführwiderstand mit einer hohen Verriegelungskraft. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.