ABB BV - TY225-50-100 Ty-Fast Kabelbinder 228x4,8 mm, 220N, naturfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054360R0231
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160061
Hersteller Artikelnummer
7TCG054360R0231
Hersteller Typ
TY225-50-100
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054360R0231
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


