ABB BV - TY225-50X-100 Ty-Fast Kabelbinder 228x4,8 mm, 220N, schwarz/UV-bestaendig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG054360R0237
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 222 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160064
Hersteller Artikelnummer
7TCG054360R0237
Hersteller Typ
TY225-50X-100
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG054360R0237
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
222 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


