ABB BV - TY232MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 203x2,4 mm, 80N, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009040R0007
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 80 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121159949
Hersteller Artikelnummer
7TAG009040R0007
Hersteller Typ
TY232MX
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009040R0007
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
80 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


