ABB BV - TY23MFR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder flammwidrig, 92x2,4 mm, 80N, V-0, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009570R0002
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 80 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160295
Hersteller Artikelnummer
7TAG009570R0002
Hersteller Typ
TY23MFR
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009570R0002
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
80 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


