ABB BV - TY242M-1 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 208x3,6 mm, 180N, braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009000R0216
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Min. Haltekraft - 178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160379
Hersteller Artikelnummer
7TAG009000R0216
Hersteller Typ
TY242M-1
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009000R0216
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Min. Haltekraft:
178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


