ABB BV - TY244M-2 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 368x3,6 mm, 130N, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009160R0013
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Min. Haltekraft - 134 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160299
Hersteller Artikelnummer
7TCG009160R0013
Hersteller Typ
TY244M-2
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009160R0013
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Min. Haltekraft:
134 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


