ABB BV - TY244M-4 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard,368x3,6 mm, 130N, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009000R0220
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Min. Haltekraft - 134 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
10000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160335
Hersteller Artikelnummer
7TCG009000R0220
Hersteller Typ
TY244M-4
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009000R0220
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Min. Haltekraft:
134 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


