ABB BV - TY244MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 368x3,6 mm, 130N, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009130R0006
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 130 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121159976
Hersteller Artikelnummer
7TCG009130R0006
Hersteller Typ
TY244MX
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009130R0006
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
130 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


