ABB BV - TY24M-10 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 140x3,6mm, 180N, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009160R0046
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160349
Hersteller Artikelnummer
7TAG009160R0046
Hersteller Typ
TY24M-10
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009160R0046
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


