ABB BV - TY24M-2 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 140x3,6 mm, 180N, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009160R0017
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Min. Haltekraft - 178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160322
Hersteller Artikelnummer
7TAG009160R0017
Hersteller Typ
TY24M-2
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009160R0017
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Min. Haltekraft:
178 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


