ABB BV - TY24MX-A Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder 140x3,6 mm, 180N, schwarz / UV-beständig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009640R0001
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 133 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160008
Hersteller Artikelnummer
7TAG009640R0001
Hersteller Typ
TY24MX-A
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009640R0001
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
133 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


