ABB BV - TY25M-5 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 186x4,8 mm, 220N, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009270R0015
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Min. Haltekraft - 222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160338
Hersteller Artikelnummer
7TAG009270R0015
Hersteller Typ
TY25M-5
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009270R0015
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Min. Haltekraft:
222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


