ABB BV - TY25MFR-RW Ty-Rap für Bahnindustrie 186x4,8 mm, 80N, weiß, flammwidrig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009570R0010
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 220 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160281
Hersteller Artikelnummer
7TCG009570R0010
Hersteller Typ
TY25MFR-RW
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009570R0010
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
220 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


