ABB BV - TY25MFR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder flammwidrig, 186x4,8 mm, 220N, V-0, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009570R0004
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 220 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160290
Hersteller Artikelnummer
7TAG009570R0004
Hersteller Typ
TY25MFR
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009570R0004
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
220 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


