ABB BV - TY26M-2 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 284x3,6 mm, 130N, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009160R0025
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Min. Haltekraft - 134 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160370
Hersteller Artikelnummer
7TAG009160R0025
Hersteller Typ
TY26M-2
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009160R0025
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Min. Haltekraft:
134 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


