ABB BV - TY26M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 284x3,6 mm, 130N,naturfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009120R0002
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 180 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121159938
Hersteller Artikelnummer
7TAG009120R0002
Hersteller Typ
TY26M
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009120R0002
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
180 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


