ABB BV - TY271M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 150x6,9 mm, 540N, naturfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009450R0162
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160187
Hersteller Artikelnummer
7TCG009450R0162
Hersteller Typ
TY271M
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009450R0162
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


