ABB BV - TY271MX-RW - Ty-Rap für Bahnindustrie 150x7,6 mm, 540N, schwarz, UV-beständig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009450R0226
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 540 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160283
Hersteller Artikelnummer
7TCG009450R0226
Hersteller Typ
TY271MX-RW
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009450R0226
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
540 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


