ABB BV - TY271MX, Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 150x6,9 mm, 534N, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009450R0163
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 534 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160190
Hersteller Artikelnummer
7TCG009450R0163
Hersteller Typ
TY271MX
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009450R0163
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
534 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


