ABB BV - TY272M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 222x6,9 mm, 540N, naturfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009340R0002
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 530 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160186
Hersteller Artikelnummer
7TAG009340R0002
Hersteller Typ
TY272M
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009340R0002
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
530 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


