ABB BV - TY275M-4 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 457x6,9 mm, 540N, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009370R0012
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Min. Haltekraft - 540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160403
Hersteller Artikelnummer
7TAG009370R0012
Hersteller Typ
TY275M-4
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009370R0012
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Min. Haltekraft:
540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


