ABB BV - TY275M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 457x6,9 mm, 540N, naturfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009330R0009
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121159990
Hersteller Artikelnummer
7TAG009330R0009
Hersteller Typ
TY275M
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009330R0009
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


