ABB BV - TY277M-6 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 617x6,9 mm, 534N, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009370R0021
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Min. Haltekraft - 540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160405
Hersteller Artikelnummer
7TAG009370R0021
Hersteller Typ
TY277M-6
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009370R0021
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


