ABB BV - TY27M-1 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 340x6,9 mm, 540N, braun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009370R0022
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Min. Haltekraft - 534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160388
Hersteller Artikelnummer
7TAG009370R0022
Hersteller Typ
TY27M-1
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009370R0022
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Min. Haltekraft:
534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


