ABB BV - TY27MFR-RW Ty-Rap für Bahnindustrie 340x6,9 mm, 540N, weiß, flammwidrig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009570R0012
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160282
Hersteller Artikelnummer
7TCG009570R0012
Hersteller Typ
TY27MFR-RW
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009570R0012
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


