ABB BV - TY27MFR Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder flammwidrig, 335x7,6 mm, 534N, V-0, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009570R0006
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160291
Hersteller Artikelnummer
7TAG009570R0006
Hersteller Typ
TY27MFR
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009570R0006
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
540 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


