ABB BV - TY28M-10 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 400x4,8mm, 220N, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009270R0051
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Min. Haltekraft - 220 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160319
Hersteller Artikelnummer
7TAG009270R0051
Hersteller Typ
TY28M-10
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009270R0051
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Min. Haltekraft:
220 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


